CS スノーシュー TYPE4 キャリーバッグ付

CS スノーシュー  TYPE4  キャリーバッグ付 CAPTAIN STAG

材質ベース:ポリエチレン、フレーム・リベット・クランポン:アルミニウム、バックル:スチロール、プラバックル:ナイロン樹脂、ラチェットベルト:プラスチック、ビンディングベース:エラストマー、ビンディング固定ベルト:ハイパロン(合成ゴム) ヒールベルト:ポリエステル サイズ22inc 質量(g)【ペア】1560 寸法(幅W×長さL)(mm)210×565 内容量1組
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12239021 UX-1176
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする