パール金属
VISIONS GOLD Coating IH対応エッグパン
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(ラバー塗装)、表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
色
Black
質量(g)
474
サイズ(cm)
13×18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
370×140×70
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12241331
CP-1751
¥
4,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください