パール金属
鉄製エンボス加工玉子焼
材質
表面加工/シリコーン樹脂塗装 本体:鉄 取っ手:天然木
質量(g)
665
サイズ(cm)
14×19
容量(L)
1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
370×150×105
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12241306
HB-5770
¥
3,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください