パール金属
ミッドナイトマーブル IH対応極深フライパン
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
容量(L)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12240868
HB-5696
461
20
1.7
380×200×105
60
¥
3,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12240877
HB-5697
676
24
2.6
425×240×130
65
¥
3,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12240886
HB-5698
772
26
3.8
440×265×160
75
¥
4,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12240895
HB-5699
812
28
4.7
460×285×160
75
¥
4,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください