トリプルG メガストーンフライパン

トリプルG メガストーンフライパン - パール金属トリプルG メガストーンフライパン - パール金属トリプルG メガストーンフライパン - パール金属トリプルG メガストーンフライパン - パール金属
材質表面加工/内面:フッ素樹脂塗膜加工 内面:焼付け塗装 本体:アルミニウム合金 取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12240746HB-675236820385×210×9043
2,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
12240771HB-675459026470×270×12551
3,000
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
12240780HB-675563628490×290×13055
3,400
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする