パール金属
極深プレミアム ダイヤモンドコートIH対応フライパン
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装 本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼 取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
容量(L)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12240615
HB-4720
429
20
1.7
395×235×115
¥
3,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12240631
HB-4721
605
24
2.7
460×275×115
¥
4,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12240640
HB-4723
853
28
4.3
495×315×140
¥
4,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください