曜日別特売

トリノ ダイヤモンドコートIH対応フライパン

トリノ ダイヤモンドコートIH対応フライパン - パール金属トリノ ダイヤモンドコートIH対応フライパン - パール金属トリノ ダイヤモンドコートIH対応フライパン - パール金属トリノ ダイヤモンドコートIH対応フライパン - パール金属
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂 外面/焼付け塗装、本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼 取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12240911HC-38687730525×315×105
5,000
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
12240920HC-38795832545×340×105
5,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする