パール金属
ふわっと軽いメガストーンいため鍋
材質
表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装 本体:アルミニウム合金 取って:フェノール樹脂(耐熱150℃)
質量(g)
590
サイズ(cm)
28
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
480×290×120
底面(Φmm)
200
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12240737
HB-4852
¥
6,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください