曜日別特売

ふっ素加工IH対応目盛付料理フライパン

ふっ素加工IH対応目盛付料理フライパン - パール金属ふっ素加工IH対応目盛付料理フライパン - パール金属ふっ素加工IH対応目盛付料理フライパン - パール金属ふっ素加工IH対応目盛付料理フライパン - パール金属ふっ素加工IH対応目盛付料理フライパン - パール金属ふっ素加工IH対応目盛付料理フライパン - パール金属ふっ素加工IH対応目盛付料理フライパン - パール金属ふっ素加工IH対応目盛付料理フライパン - パール金属
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装 本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼 取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)質量(g)544サイズ(cm)24容量(L)2.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×255×110内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12240807HC-395イエロー
3,300
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
12240816HC-396グリーン
3,300
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
12240825HC-397ピンク
3,300
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
12240841HC-398オレンジ
3,300
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
12240850HC-399ラベンダー
3,300
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする