パール金属
極深プレミアム ダイヤモンドコートフライパン
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装 本体:アルミニウム合金 取っ手:フェノール樹脂(耐熱150℃)
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
容量(L)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12240649
HB-4724
387
20
1.7
395×235×115
¥
2,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12240658
HB-4725
525
24
2.7
460×275×115
¥
3,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12240667
HB-4726
611
26
3.6
475×295×140
¥
3,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12240676
HB-4727
673
28
4.3
495×315×140
¥
4,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください