パール金属
レンチンCOOK ONEROCO
材質
ポリプロピレン
質量(g)
345
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×205×80
満水容量(L)
本体容器:1、内容器:0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12241769
CC-1145
ミルキーイエロー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12241778
CC-1146
フェアリーピンク
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください