パール金属
グリルファン ふっ素加工IH対応ガラス蓋付ワイドパン
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12241419
HB-4919
1038
410×245×95
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12241428
HB-4539
1490
445×335×100
¥
6,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください