材質マルチポット:表面加工/ふっ素樹脂塗膜加工、本体:アルミニウム合金、底部:鉄溶射加工、フライパン:表面加工/ふっ素樹脂塗膜加工、本体:アルミニウム合金、底部:鉄溶射加工、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、ハンドル 樹脂部:フェノール樹脂、 パッキン:シリコーン樹脂、金属部:ステンレス鋼質量(g)フライパン26cm:780g、フライパン20cm:500g、マルチポット:1005g、ハンドル:165gサイズ(cm)20/26外径×高さH(Φmm×mm)フライパン26cm:275×60、フライパン20cm:215×55、マルチポット(ガラス蓋つき):外経190×145全長×幅W(mm)ハンドル(収納時):170×40内容量1箱