パール金属
ワイドリム ステンレスパンチングボール3点セット
材質
ステンレス鋼
質量(g)
507
穴径(Φmm)
3
寸法(cm)
15・18・21
寸法(外径×高さ)(mm)
15cm:180×85、18cm:215×95、21cm:245×100
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12239520
HB-3584
¥
3,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください