曜日別特売

ベーシスライン ステンレス製ボウル 目盛付

ベーシスライン ステンレス製ボウル 目盛付 - パール金属ベーシスライン ステンレス製ボウル 目盛付 - パール金属ベーシスライン ステンレス製ボウル 目盛付 - パール金属ベーシスライン ステンレス製ボウル 目盛付 - パール金属ベーシスライン ステンレス製ボウル 目盛付 - パール金属ベーシスライン ステンレス製ボウル 目盛付 - パール金属
材質ステンレス鋼内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
寸法(外径×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12239416HC-43512015160×60
800
349
384(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
12239425HC-43617718190×75
1,000
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
12239441HC-43719621220×85
1,200
549
604(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月22日
12239450HC-43828424250×95
1,600
699
769(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
12239459HC-43932727280×105
2,300
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする