曜日別特売

鉄製エンボス加工フライパン

鉄製エンボス加工フライパン - パール金属鉄製エンボス加工フライパン - パール金属鉄製エンボス加工フライパン - パール金属
材質表面加工/シリコーン樹脂塗装 本体:鉄 取っ手:天然木内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12241175HB-576558120365×200×75
3,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
12241191HB-576688526435×265×110
4,200
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする