パール金属
スタンドプラス ふっ素加工窓付パンカバー
材質
本体:アルミニウム合金 取っ手:フェノール樹脂(耐熱150℃) フック:ステンレス鋼 ガラス窓:強化ガラス製器具 強化の種類:全面物理強化
表面処理
ふっ素樹脂塗膜加工
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外径×高さH(Φmm×mm)
適合サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12240229
HB-6114
366
245×55
18~22用
¥
3,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12240238
HB-6115
560
305×55
24~28用
¥
3,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12240247
HB-6116
640
345×55
26~33用
¥
4,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください