らくらくスマートフォン F-53E ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア
高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
材質TPU
色クリア
質量(g)25(本体)/67(パッケージ込)
タイプケース型
対応機種らくらくスマートフォン F-53E
特性ストラップホール搭載
内容量1個
高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載