8Kの超高画質出力:48Gbpsによる8K (60Hz) と4K (120Hz) の超高画質出力に対応。シーンごと、またはフレームごとにコントラストや明るさを最適化するDynamicHDRにも対応し、鮮明な画面でコンテンツをお楽しみいただけます。
Ultra High Speed HDMI Cable 認証取得:Ultra High Speed HDMI Cable 認証を取得し、HDMI 2.1に対応しています。超低遅延での映像出力を実現し、大画面でもストレスなくコンテンツをお楽しみいただけます。
ゲームに最適:HDMI 2.0b / 2.0a / 2.0 / 1.4 / 1.3 / 1.2 / 1.1を含む従来のHDMI規格に加え、HDMI 2.1に対応し、PS5・Xbox Series X / S等の家庭用ゲーム機で、4K (120Hz) の超高画質でコンテンツをお楽しみいただけます。 (※4K (120Hz)での出力には、お使いのディスプレイが4K (120Hz)に対応している必要があります。)



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12247211 | A8742011 | 12247010 | A8742011 | ![]() | Anker HDMI ケーブル (8K) 1.8m | Anker(アンカー) | 1個 | ¥1,173 税込¥1,290 | 注文コードが変更になりました |