液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/ブラック
75インチの大画面でVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターとなります。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1および、オプティカル出力端子x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。400x300mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、通常保証モデル「JN-V750U-U」および5年保証モデル「JN-V750U-U-H5」も同時に発売となります。
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(本体):適合●縦回転(ピボット)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●上下角度調整(チルト)機能:なし
ピッチ約0.43mm
消費電力(W)(標準)最大185、通常113、スタンバイ0.5
電源AC 100-240V 50/60Hz
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約22
入力信号デジタル/アナログ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1668×335×1027
コントラスト比4800:1
表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 80%
解像度3840×2160
視野角H:176oV:176o
ケーブルHDMIケーブル
応答速度(G to G):8ms
入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子
スピーカー10W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトD-LED
アスペクト比16:9
モニターサイズ75型
パネル駆動方式VA
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)400
USBメディアプレイヤー機能専用
内容量1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
液晶モニタ 21.5インチ フルHD/ IPS/ウルトラスリム/フレームレス/フリッカーフリー/ブルーライトフィルター/3年保証 VZ229HE-J
ASUS(エイスース)
税込¥13,178
¥11,980
液晶モニタ 32インチ 4K TrueBlack光沢有機ELパネル/独自ヒートシンク/有機EL Care Pro/近接センサー/3年保証 ROG Strix OLED XG32UCWMG
ASUS(エイスース)
税込¥197,780
¥179,800
折りたたみ式ポータブルモニター 14インチ ×2画面 有機ELパネル/DisplayHDR(TM) 400 True Black/キックスタンド/3年保証 ZenScreen Duo OLED MQ149CD
ASUS(エイスース)
税込¥103,378
¥93,980
液晶モニタ 32インチ 4K TrueBlack光沢有機ELパネル/独自ヒートシンク/有機EL Care Pro/近接センサー/3年保証 ROG Strix OLED XG32UCWG
ASUS(エイスース)
税込¥175,780
¥159,800