アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
アラルダイト 2012 2液性エポキシ系速硬化接着剤
2液性エポキシ系速硬化接着剤です。常温急速硬化で約20分で初期強度発現します。せん断・剥離接着強度が高いです。
用途
金属、セラミック、ゴム、硬質プラスチック等への接着
配合
【主剤】100:【硬化剤】100
可使時間(分)
4(25℃ 100g)
密度
【混合物】1.18(mPa・s)
外観
【主剤】コハク色【硬化剤】淡黄色【混合物】淡黄色
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
取扱説明書:
(2.57MB)
注意
※専用ガン(50ml、200ml)は別途ご購入下さい。
※混合物の外観は淡黄色ですが、硬化温度等により赤みをおびる事がありますが異常ではありません。
※一般工業用接着剤ですので、食品容器、医薬品容器、医療機器等には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12252628
Araldite 2012 WP(2kg)
1箱(2kg×1セット)
2000mL
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12252646
Araldite 2012 (50ml)
1箱(50mL×6セット)
300mL
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12252655
Araldite 2012 (200ml)
1箱(200mL×6セット)
1200mL
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください