REX(レックス)[自動車用品]
ステアリングホルダー
材質
ステアリングプロテクター:シリコン、ロックエンド:ポリアミド
幅(mm)
フック:185
高さ(mm)
ステアリングホルダー430(ロックエンド装着時)
材質(本体)
STK400
質量(g)
665
仕上
ユニクロームメッキ
直径(mm)
ベース部:110(シート接触部)
内容量
1本
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12271781
SH325
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください