曜日別特売

U-CPサスペンション モンキー/MONKEY

U-CPサスペンション モンキー/MONKEY - U-CPU-CPサスペンション モンキー/MONKEY - U-CPU-CPサスペンション モンキー/MONKEY - U-CPU-CPサスペンション モンキー/MONKEY - U-CPU-CPサスペンション モンキー/MONKEY - U-CP

取り付け長:約325mm※
全長:約355mm※
全幅:約120mm
スプリング外径:約65mm
スプリング線径:約8mm
※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。
製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。

用途
安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。
安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
適合車種モンキー/MONKEY内容量1セット
注意
※上下取付部のゴムブッシュは日本の工場で製造しているので劣化に強く純正と同じようにご使用になれます。
※スプリングプリロードが無段階に調整できます。
※プリロード調整レンチと六角レンチが付属します。減衰圧の調整はできません。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディーカラー
色(スプリング)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12283245UTK32001010101S1010サブタンク:ブラック、プリロードリング:ブラックブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283261UTK32001010102S1010サブタンク:ブラック、プリロードリング:ゴールドブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283270UTK32001010103S1010サブタンク:ブラック、プリロードリング:シルバーブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283279UTK32001010501S1010サブタンク:ブラック、プリロードリング:ブラックブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283288UTK32001010502S1010サブタンク:ブラック、プリロードリング:ゴールドブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283297UTK32001010503S1010サブタンク:ブラック、プリロードリング:シルバーブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283306UTK32001010201S1010サブタンク:ブラック、プリロードリング:ブラックブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283315UTK32001010202S1010サブタンク:ブラック、プリロードリング:ゴールドブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283331UTK32001010203S1010サブタンク:ブラック、プリロードリング:シルバーブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283340UTK32001020101S1010サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ブラックブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283349UTK32001020102S1010サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ゴールドブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283358UTK32001020103S1010サブタンク:ゴールド、プリロードリング:シルバーブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283367UTK32001020501S1010サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ブラックブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283376UTK32001020502S1010サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ゴールドブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283385UTK32001020503S1010サブタンク:ゴールド、プリロードリング:シルバーブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283401UTK32001020201S1010サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ブラックブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283410UTK32001020202S1010サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ゴールドブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283419UTK32001020203S1010サブタンク:ゴールド、プリロードリング:シルバーブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283428UTK32001030101S1010サブタンク:シルバー、プリロードリング:ブラックブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283437UTK32001030102S1010サブタンク:シルバー、プリロードリング:ゴールドブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283446UTK32001030103S1010サブタンク:シルバー、プリロードリング:シルバーブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283455UTK32001030501S1010サブタンク:シルバー、プリロードリング:ブラックブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283471UTK32001030502S1010サブタンク:シルバー、プリロードリング:ゴールドブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283480UTK32001030503S1010サブタンク:シルバー、プリロードリング:シルバーブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283489UTK32001030201S1010サブタンク:シルバー、プリロードリング:ブラックブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283498UTK32001030202S1010サブタンク:シルバー、プリロードリング:ゴールドブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283507UTK32001030203S1010サブタンク:シルバー、プリロードリング:シルバーブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283516UTK32003020101S1010サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ブラックシルバーブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283525UTK32003020102S1010サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ゴールドシルバーブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283541UTK32003020103S1010サブタンク:ゴールド、プリロードリング:シルバーシルバーブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283550UTK32003020501S1010サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ブラックシルバーレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283559UTK32003020502S1010サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ゴールドシルバーレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283568UTK32003020503S1010サブタンク:ゴールド、プリロードリング:シルバーシルバーレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283577UTK32003020201S1010サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ブラックシルバーイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283586UTK32003020202S1010サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ゴールドシルバーイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283595UTK32003020203S1010サブタンク:ゴールド、プリロードリング:シルバーシルバーイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする