U-CPサスペンション GSX400インパルス/IMPULSE

U-CPサスペンション GSX400インパルス/IMPULSE - U-CPU-CPサスペンション GSX400インパルス/IMPULSE - U-CPU-CPサスペンション GSX400インパルス/IMPULSE - U-CPU-CPサスペンション GSX400インパルス/IMPULSE - U-CPU-CPサスペンション GSX400インパルス/IMPULSE - U-CP

取り付け長:約325mm※
全長:約355mm※
全幅:約120mm
スプリング外径:約65mm
スプリング線径:約8mm
※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。
製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。

用途
安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。
安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
適合車種GSX400インパルス/IMPULSE内容量1セット
注意
※上下取付部のゴムブッシュは日本の工場で製造しているので劣化に強く純正と同じようにご使用になれます。
※スプリングプリロードが無段階に調整できます。
※プリロード調整レンチと六角レンチが付属します。減衰圧の調整はできません。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディーカラー
色(スプリング)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12282886UTK32001010101S1410サブタンク:ブラック、プリロードリング:ブラックブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12282895UTK32001010102S1410サブタンク:ブラック、プリロードリング:ゴールドブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12282911UTK32001010103S1410サブタンク:ブラック、プリロードリング:シルバーブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12282920UTK32001010501S1410サブタンク:ブラック、プリロードリング:ブラックブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12282929UTK32001010502S1410サブタンク:ブラック、プリロードリング:ゴールドブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12282938UTK32001010503S1410サブタンク:ブラック、プリロードリング:シルバーブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12282947UTK32001010201S1410サブタンク:ブラック、プリロードリング:ブラックブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12282956UTK32001010202S1410サブタンク:ブラック、プリロードリング:ゴールドブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12282965UTK32001010203S1410サブタンク:ブラック、プリロードリング:シルバーブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12282981UTK32001020101S1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ブラックブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12282990UTK32001020102S1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ゴールドブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12282999UTK32001020103S1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:シルバーブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283008UTK32001020501S1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ブラックブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283017UTK32001020502S1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ゴールドブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283026UTK32001020503S1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:シルバーブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283035UTK32001020201S1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ブラックブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283051UTK32001020202S1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ゴールドブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283060UTK32001020203S1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:シルバーブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283069UTK32001030101S1410サブタンク:シルバー、プリロードリング:ブラックブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283078UTK32001030102S1410サブタンク:シルバー、プリロードリング:ゴールドブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283087UTK32001030103S1410サブタンク:シルバー、プリロードリング:シルバーブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283096UTK32001030501S1410サブタンク:シルバー、プリロードリング:ブラックブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283105UTK32001030502S1410サブタンク:シルバー、プリロードリング:ゴールドブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283121UTK32001030503S1410サブタンク:シルバー、プリロードリング:シルバーブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283130UTK32001030201S1410サブタンク:シルバー、プリロードリング:ブラックブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283139UTK32001030202S1410サブタンク:シルバー、プリロードリング:ゴールドブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283148UTK32001030203S1410サブタンク:シルバー、プリロードリング:シルバーブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283157UTK32003020101S1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ブラックシルバーブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283166UTK32003020102S1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ゴールドシルバーブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283175UTK32003020103S1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:シルバーシルバーブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283191UTK32003020501S1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ブラックシルバーレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283200UTK32003020502S1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ゴールドシルバーレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283209UTK32003020503S1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:シルバーシルバーレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283218UTK32003020201S1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ブラックシルバーイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283227UTK32003020202S1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ゴールドシルバーイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12283236UTK32003020203S1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:シルバーシルバーイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする