曜日別特売

U-CPサスペンション XJR1200/XJR1300

U-CPサスペンション XJR1200/XJR1300 - U-CPU-CPサスペンション XJR1200/XJR1300 - U-CPU-CPサスペンション XJR1200/XJR1300 - U-CPU-CPサスペンション XJR1200/XJR1300 - U-CPU-CPサスペンション XJR1200/XJR1300 - U-CP

取り付け長:約340mm※
全長:約370mm※
全幅:約120mm
スプリング外径:約65mm
スプリング線径:約8mm
※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。
製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。

用途
安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。
安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
適合車種XJR1200/XJR1300内容量1セット
注意
※上下取付部のゴムブッシュは日本の工場で製造しているので劣化に強く純正と同じようにご使用になれます。
※スプリングプリロードが無段階に調整できます。
※プリロード調整レンチと六角レンチが付属します。減衰圧の調整はできません。
全36種類を絞り込む
色(スプリング)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディーカラー
色(スプリング)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12283970UTK34001010101S1410サブタンク:ブラック、プリロードリング:ブラックブラックブラック
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12283979UTK34001010102S1410サブタンク:ブラック、プリロードリング:ゴールドブラックブラック
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12283988UTK34001010103S1410サブタンク:ブラック、プリロードリング:シルバーブラックブラック
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12283997UTK34001010501S1410サブタンク:ブラック、プリロードリング:ブラックブラックレッド
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12284006UTK34001010502S1410サブタンク:ブラック、プリロードリング:ゴールドブラックレッド
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12284015UTK34001010503S1410サブタンク:ブラック、プリロードリング:シルバーブラックレッド
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12284031UTK34001010201S1410サブタンク:ブラック、プリロードリング:ブラックブラックイエロー
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12284040UTK34001010202S1410サブタンク:ブラック、プリロードリング:ゴールドブラックイエロー
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12284049UTK34001010203S1410サブタンク:ブラック、プリロードリング:シルバーブラックイエロー
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12284058UTK34001020101S1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ブラックブラックブラック
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12284067UTK34001020102S1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ゴールドブラックブラック
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12284076UTK34001020103S1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:シルバーブラックブラック
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12284085UTK34001020501S1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ブラックブラックレッド
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12284101UTK34001020502S1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ゴールドブラックレッド
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12284110UTK34001020503S1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:シルバーブラックレッド
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12284119UTK34001020201S1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ブラックブラックイエロー
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12284128UTK34001020202S1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ゴールドブラックイエロー
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12284137UTK34001020203S1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:シルバーブラックイエロー
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12284146UTK34001030101S1410サブタンク:シルバー、プリロードリング:ブラックブラックブラック
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12284155UTK34001030102S1410サブタンク:シルバー、プリロードリング:ゴールドブラックブラック
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12284171UTK34001030103S1410サブタンク:シルバー、プリロードリング:シルバーブラックブラック
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12284180UTK34001030501S1410サブタンク:シルバー、プリロードリング:ブラックブラックレッド
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12284189UTK34001030502S1410サブタンク:シルバー、プリロードリング:ゴールドブラックレッド
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12284198UTK34001030503S1410サブタンク:シルバー、プリロードリング:シルバーブラックレッド
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12284207UTK34001030201S1410サブタンク:シルバー、プリロードリング:ブラックブラックイエロー
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12284216UTK34001030202S1410サブタンク:シルバー、プリロードリング:ゴールドブラックイエロー
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12284225UTK34001030203S1410サブタンク:シルバー、プリロードリング:シルバーブラックイエロー
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12284241UTK34003020101S1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ブラックシルバーブラック
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12284250UTK34003020102S1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ゴールドシルバーブラック
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12284259UTK34003020103S1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:シルバーシルバーブラック
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12284268UTK34003020501S1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ブラックシルバーレッド
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12284277UTK34003020502S1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ゴールドシルバーレッド
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12284286UTK34003020503S1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:シルバーシルバーレッド
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12284295UTK34003020201S1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ブラックシルバーイエロー
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12284311UTK34003020202S1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ゴールドシルバーイエロー
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12284320UTK34003020203S1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:シルバーシルバーイエロー
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする