17インチモニターカメラセット 電圧選択式

17インチモニターカメラセット 電圧選択式 マリンテック 17インチモニターカメラセット 電圧選択式 マリンテック 17インチモニターカメラセット 電圧選択式 マリンテック 17インチモニターカメラセット 電圧選択式 マリンテック 17インチモニターカメラセット 電圧選択式 マリンテック 17インチモニターカメラセット 電圧選択式 マリンテック 17インチモニターカメラセット 電圧選択式 マリンテック

従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ
17インチカラーモニターMCT-17付き
1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)
モニターは最大4カメラ同時表示可能
IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)
接続ケーブル20m付き
ステンレス製モニタースタンド付き
電源はDC12V・DC24Vから選択
赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)
カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
ナイトウェーブ接続可能
ワイヤレスリモコン付き

質量(kg)2.2 電圧(V)DC12/24選択 消費電力(W)15 信号形式PAL/NTSC 対応日本語含む8か国語 周波数【垂直走査】60コマ/秒(60Hz)(リフレッシュレート) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×75×75、【モニター】380×330×43(画面本体のみ) 画素数【モニター】1024×600/800×480 モニタ17インチTFT LCD 信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB フレームレート25-30fps 内容量1式
注意
※本製品はカメラの正像・鏡像がモニターメニュー画面より設定可能です。お客様の用途に応じて設定を行いご使用ください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12284451 MCCD-1700-1-12 カメラ1台 DC12V カメラ1台、モニター1台、プロセッサー1台、接続ケーブル1本
56,800
55,980
61,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
12284460 MCCD-1700-2-12 カメラ2台 DC12V カメラ1台、モニター1台、プロセッサー1台、接続ケーブル1本
68,300
67,980
74,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
12284469 MCCD-1700-3-12 カメラ3台 DC12V カメラ1台、モニター1台、プロセッサー1台、接続ケーブル1本
79,800
78,980
86,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
12284478 MCCD-1700-4-12 カメラ4台 DC12V カメラ1台、モニター1台、プロセッサー1台、接続ケーブル1本
91,800
90,980
100,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
12284487 MCCD-1700-1-24 カメラ1台 DC24V カメラ1台、モニター1台、プロセッサー1台、接続ケーブル1本、コンバーター
61,300
60,980
67,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
12284496 MCCD-1700-2-24 カメラ2台 DC24V カメラ1台、モニター1台、プロセッサー1台、接続ケーブル1本、コンバーター
72,800
71,980
79,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
12284505 MCCD-1700-3-24 カメラ3台 DC24V カメラ1台、モニター1台、プロセッサー1台、接続ケーブル1本、コンバーター
84,300
83,980
92,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
12284521 MCCD-1700-4-24 カメラ4台 DC24V カメラ1台、モニター1台、プロセッサー1台、接続ケーブル1本、コンバーター
96,300
95,980
105,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする