曜日別特売

U-CPサスペンション VRX400

U-CPサスペンション VRX400 - U-CPU-CPサスペンション VRX400 - U-CPU-CPサスペンション VRX400 - U-CPU-CPサスペンション VRX400 - U-CPU-CPサスペンション VRX400 - U-CP

取り付け長:約355mm※
全長:約385mm※
全幅:約120mm
スプリング外径:約65mm
スプリング線径:約8mm
※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。
製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。

用途
安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。
安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
適合車種VRX400内容量1セット
注意
※上下取付部のゴムブッシュは日本の工場で製造しているので劣化に強く純正と同じようにご使用になれます。
※スプリングプリロードが無段階に調整できます。
※プリロード調整レンチと六角レンチが付属します。減衰圧の調整はできません。
全36種類を絞り込む
色(スプリング)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディーカラー
色(スプリング)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12285449UTK32001010101L1610サブタンク:ブラック、プリロードリング:ブラックブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285458UTK32001010102L1610サブタンク:ブラック、プリロードリング:ゴールドブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285467UTK32001010103L1610サブタンク:ブラック、プリロードリング:シルバーブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285476UTK32001010501L1610サブタンク:ブラック、プリロードリング:ブラックブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285485UTK32001010502L1610サブタンク:ブラック、プリロードリング:ゴールドブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285501UTK32001010503L1610サブタンク:ブラック、プリロードリング:シルバーブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285510UTK32001010201L1610サブタンク:ブラック、プリロードリング:ブラックブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285519UTK32001010202L1610サブタンク:ブラック、プリロードリング:ゴールドブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285528UTK32001010203L1610サブタンク:ブラック、プリロードリング:シルバーブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285537UTK32001020101L1610サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ブラックブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285546UTK32001020102L1610サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ゴールドブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285555UTK32001020103L1610サブタンク:ゴールド、プリロードリング:シルバーブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285571UTK32001020501L1610サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ブラックブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285580UTK32001020502L1610サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ゴールドブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285589UTK32001020503L1610サブタンク:ゴールド、プリロードリング:シルバーブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285598UTK32001020201L1610サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ブラックブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285607UTK32001020202L1610サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ゴールドブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285616UTK32001020203L1610サブタンク:ゴールド、プリロードリング:シルバーブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285625UTK32001030101L1610サブタンク:シルバー、プリロードリング:ブラックブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285641UTK32001030102L1610サブタンク:シルバー、プリロードリング:ゴールドブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285650UTK32001030103L1610サブタンク:シルバー、プリロードリング:シルバーブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285659UTK32001030501L1610サブタンク:シルバー、プリロードリング:ブラックブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285668UTK32001030502L1610サブタンク:シルバー、プリロードリング:ゴールドブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285677UTK32001030503L1610サブタンク:シルバー、プリロードリング:シルバーブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285686UTK32001030201L1610サブタンク:シルバー、プリロードリング:ブラックブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285695UTK32001030202L1610サブタンク:シルバー、プリロードリング:ゴールドブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285711UTK32001030203L1610サブタンク:シルバー、プリロードリング:シルバーブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285720UTK32003020101L1610サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ブラックシルバーブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285729UTK32003020102L1610サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ゴールドシルバーブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285738UTK32003020103L1610サブタンク:ゴールド、プリロードリング:シルバーシルバーブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285747UTK32003020501L1610サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ブラックシルバーレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285756UTK32003020502L1610サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ゴールドシルバーレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285765UTK32003020503L1610サブタンク:ゴールド、プリロードリング:シルバーシルバーレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285781UTK32003020201L1610サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ブラックシルバーイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285790UTK32003020202L1610サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ゴールドシルバーイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285799UTK32003020203L1610サブタンク:ゴールド、プリロードリング:シルバーシルバーイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする