曜日別特売

U-CPサスペンション GSX250S刀/カタナ/KATANA

U-CPサスペンション GSX250S刀/カタナ/KATANA - U-CPU-CPサスペンション GSX250S刀/カタナ/KATANA - U-CPU-CPサスペンション GSX250S刀/カタナ/KATANA - U-CPU-CPサスペンション GSX250S刀/カタナ/KATANA - U-CPU-CPサスペンション GSX250S刀/カタナ/KATANA - U-CP

取り付け長:約355mm※
全長:約385mm※
全幅:約120mm
スプリング外径:約65mm
スプリング線径:約8mm
※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。
製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。

用途
安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。
安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
適合車種GSX250S刀/カタナ/KATANA内容量1セット
注意
※上下取付部のゴムブッシュは日本の工場で製造しているので劣化に強く純正と同じようにご使用になれます。
※スプリングプリロードが無段階に調整できます。
※プリロード調整レンチと六角レンチが付属します。減衰圧の調整はできません。
全36種類を絞り込む
色(スプリング)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディーカラー
色(スプリング)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12285090UTK32001010101L1410サブタンク:ブラック、プリロードリング:ブラックブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285099UTK32001010102L1410サブタンク:ブラック、プリロードリング:ゴールドブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285108UTK32001010103L1410サブタンク:ブラック、プリロードリング:シルバーブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285117UTK32001010501L1410サブタンク:ブラック、プリロードリング:ブラックブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285126UTK32001010502L1410サブタンク:ブラック、プリロードリング:ゴールドブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285135UTK32001010503L1410サブタンク:ブラック、プリロードリング:シルバーブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285151UTK32001010201L1410サブタンク:ブラック、プリロードリング:ブラックブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285160UTK32001010202L1410サブタンク:ブラック、プリロードリング:ゴールドブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285169UTK32001010203L1410サブタンク:ブラック、プリロードリング:シルバーブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285178UTK32001020101L1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ブラックブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285187UTK32001020102L1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ゴールドブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285196UTK32001020103L1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:シルバーブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285205UTK32001020501L1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ブラックブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285221UTK32001020502L1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ゴールドブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285230UTK32001020503L1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:シルバーブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285239UTK32001020201L1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ブラックブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285248UTK32001020202L1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ゴールドブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285257UTK32001020203L1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:シルバーブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285266UTK32001030101L1410サブタンク:シルバー、プリロードリング:ブラックブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285275UTK32001030102L1410サブタンク:シルバー、プリロードリング:ゴールドブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285300UTK32001030501L1410サブタンク:シルバー、プリロードリング:ブラックブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285309UTK32001030502L1410サブタンク:シルバー、プリロードリング:ゴールドブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285318UTK32001030503L1410サブタンク:シルバー、プリロードリング:シルバーブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285327UTK32001030201L1410サブタンク:シルバー、プリロードリング:ブラックブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285336UTK32001030202L1410サブタンク:シルバー、プリロードリング:ゴールドブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285345UTK32001030203L1410サブタンク:シルバー、プリロードリング:シルバーブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285361UTK32003020101L1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ブラックシルバーブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285370UTK32003020102L1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ゴールドシルバーブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285379UTK32003020103L1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:シルバーシルバーブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285388UTK32003020501L1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ブラックシルバーレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285397UTK32003020502L1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ゴールドシルバーレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285406UTK32003020503L1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:シルバーシルバーレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285415UTK32003020201L1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ブラックシルバーイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285431UTK32003020202L1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:ゴールドシルバーイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285440UTK32003020203L1410サブタンク:ゴールド、プリロードリング:シルバーシルバーイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12285291UTK32001030103L1410サブタンク:シルバー、プリロードリング:シルバーブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする