東京エンゼル
ホスピタルウェア スッポりん(ショート)
病院スタッフとの開発品。すっぽりかぶせるだけで着脱がラクチンです。
用途
手術後等の病衣としてご利用いただけます。
仕様
洗濯〇 脱水〇 乾燥機〇(60℃)
素材
綿50% ポリエステル50%(ダブルニット)
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12287479
5066
サックス
S
80~90
148~158
68
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12287488
5066
サックス
M
86~96
156~166
73
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12287497
5066
サックス
L
92~102
164~174
78
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12287506
5066
グリーン
S
80~90
148~158
68
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12287515
5066
グリーン
M
86~96
156~166
73
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12287531
5066
グリーン
L
92~102
164~174
78
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください