曜日別特売

エアチャックガン ZERO

エアチャックガン ZERO - SK11エアチャックガン ZERO - SK11エアチャックガン ZERO - SK11

エアー漏れがないので、タイヤへの空気入れが超簡単に安全に行えます。
タイヤのバルブにZEROチャックを差し込むだけで、エアー漏れもなく、ロックされるので、簡単に空気が充填できます。
外す際は、外側のスリーブを引くと簡単に外せます。
チャックを持っておく必要がないので、片手で楽に作業ができます。
ロック爪が2か所なので、エアーが漏れる可能性がほぼZEROです。

用途自動車(米式バルブ)のタイヤへのエアー充填、空気圧の計測。材質アルミダイキャスト、鉄、真ちゅう、NBR、他最高使用圧力(MPa)0.8圧力(kPa)【計測・充填】100~700(0.1~0.7MPa)適合バルブタイプ米式バルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12306266ATG-000
5,409
5,950(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする