曜日別特売

USBアダプター Type-A 1A

USBアダプター Type-A 1A - オーム電機USBアダプター Type-A 1A - オーム電機USBアダプター Type-A 1A - オーム電機USBアダプター Type-A 1A - オーム電機
(1件のレビュー)

iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです
持ち運びに便利なコンパクトサイズ
USBポート Type-A×1
収納式プラグ

ホワイト質量(g)約40定格出力DC5V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時)電流容量(A)1出力端子USB Type-A×1USBポート数1定格入力AC100V 50/60Hz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12309888HS-AU11E-W
698
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: モバイルルーターの電源として
建設業・工事業

計測機器の通信用にウォルボックスに収めるため、小型のこのアダプターを使いました。ルーターの充電の際に発熱しますが、充電が落ち着いたら発熱も問題なくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする