SK11 SK11の 作業工具 SK11の 工具箱/腰袋/工具差し SK11の ツールボックス/ツールバッグ ポップアップバッグ グレー ポップアップバッグ グレー 注文コード 12313257 注文コード 12313257 注文コード 12313257 スプリングで自立します。 使用しない時はたためます。 生地2枚合わせで強度UPさせています。 簡易のゴミ箱としても使用可能です。 用途工具・道具の収納。 材質ポリエステル 直径(mm)300 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SPU-30R-GR-1 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 12313257 SPU-30R-GR-1 ¥1,798 ¥1,798 ¥1,978 (税込) 9日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ツールボックス/ツールバッグ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity モールアクセサリー Dリング ベッセル 税込¥1,089 ¥990 バスケットへ モールアクセサリー カラビナ ベッセル 税込¥1,298 ¥1,180 バスケットへ モールアクセサリー ツールホルダー ベッセル 税込¥900 ¥818 バスケットへ モールアクセサリー テープホルダー ベッセル 税込¥1,089 ¥990 バスケットへ モールアクセサリー 荷締めバンド ベッセル 税込¥1,188 ¥1,080 バスケットへ 帆布生地芯材 ニックス(KNICKS) 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ コーデュラバリスティック生地芯材 ニックス(KNICKS) 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ 帆布生地電工バケツ ニックス(KNICKS) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ コーデュラバリスティック生地電工バケツ ニックス(KNICKS) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 深型アルミケース TASCO(タスコ) 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具工具箱/腰袋/工具差しツールボックス/ツールバッグ帆布製ツールバッグ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「帆布製」にはこんなカテゴリがあります リュックタイプ 作業袋 ツールバッグ 電工バケツ ツールロール トートタイプ ショルダータイプ シェアする マイページ 最近見た商品