バッテリーターミナル

バッテリーターミナル - マリンテックバッテリーターミナル - マリンテック

新型タイプD型ターミナル用
短絡事故防止
腐食と振動などに強い、耐高温ポリカーボネート製絶縁カバー付き
ターミナルは6角穴付きボルトで固定
ケーブルは挟み込み接続式
接続ケーブルはメイン1系統(60SQまで)とサブ2系統(22SQまで)
75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ

適合ケーブルメインポート 60,38,22SQ(AWG0/2/4)、サブポート 22,8SQ(AWG4/8)、(ケーブル調整用ライナー使用)ターミナルタイプD型材質(ターミナル)黄銅製内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12309617BT-7
2,100
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする