SK11
乾電池式LEDヘッドライト
乾電池式のLEDヘッドライトです。
HIGH・LOW・点滅の3モードで点灯します。
用途
暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。
材質
樹脂
質量(g)
約37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
54×33×46
使用電池
単4乾電池×3本(電池別売)
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
120(HIGH)/60(LOW)/20(点滅)
点灯時間
9時間(HIGH)/20時間(LOW)/19時間(点灯)
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12310911
SLH-001
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください