SK11
ボールバルブ 2MXT6
コンパクトなPCハンドルです。
取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。
ワンタッチチューブ接続タイプです。
腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途
エアー配管継手。
材質
真鍮
接続ねじ
おねじR1/4(PT1/4)
チューブ外径(Φmm)
6
適合流体
空気
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12312189
AB-7
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材