シコク
アプローチ手すり微笑の桔梗
設置場所・勾配に合わせて、手すりの角度を上下方向最大45°調節可能です。
使用者に合わせて、手すりの高さを65~85cmまで無段階で調整できます
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12318096
-
支柱:アルミ、ブラケット:亜鉛、ダイカスト、アルミダイカスト、手すり・エンドコーナー:樹脂被膜
長径5.8×短径3.6×高さ65~85
¥
14,940
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12318105
-
支柱:アルミ、ブラケット:亜鉛ダイカスト、アルミ、ダイカスト、手すり・エンドコーナー:樹脂被膜
長径5.8×短径3.6×高さ65~85
¥
14,940
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12318121
-
支柱:アルミ、ブラケット:亜鉛ダイカスト、アルミダイカスト、手すり・エンドコーナー:樹脂被膜
ベース部:外径10.6×高さ65~85
¥
17,510
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12318130
-
支柱:アルミ、ブラケット:亜鉛ダイカスト、アルミダイカスト、手すり・エンドコーナー:樹脂被膜
ベース部:外径10.6×高さ65~85
¥
17,510
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12318139
-
支柱:アルミ、ブラケット:亜鉛ダイカスト、アルミダイカスト、手すり・エンドコーナー:樹脂被膜
外径3.4×長さ200
¥
11,330
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12318148
-
支柱:アルミ、ブラケット:亜鉛ダイカスト、アルミダイカスト、手すり・エンドコーナー:樹脂被膜
外径3.4×長さ400
¥
22,150
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12318157
-
支柱:アルミ、ブラケット:亜鉛ダイカスト、アルミダイカスト、手すり・エンドコーナー:樹脂被膜
外径3.4×長さ25.4
¥
6,440
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12318166
-
支柱:アルミ、ブラケット:亜鉛ダイカスト、アルミダイカスト、手すり・エンドコーナー:樹脂被膜
外径4×長さ12.4
¥
4,120
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください