シコク
ベストサポート手すり微笑の秋桜
材質
手すり部:樹脂被膜
材質(本体)
ベースプレート:FRP・アルミ
フレーム
ステンレス
支柱
ステンレス
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12318175
-
80×87×88~126
¥
221,500
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12318191
-
80×87×106~144
¥
221,500
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12318200
-
6×3×6.4
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください