molten
バディーⅠL型サイドバー45
玄関での立ち座りや段差の昇り降りをサポート。
材質
主材:スチールパイプ、表面:軟質樹脂、ベース部:スチール
質量(kg)
3.5
直径(Φcm)
3.5
寸法(cm)
全長76×全高100
適合段差(cm)
段差の目安10~36cm
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12318060
-
¥
29,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください