矢崎化工
上がりかまち用たちあっぷステップ台付両手すり
玄関に置くだけで補助手すりが構築でき、上り框の
昇降をサポート致します。
材質
手すり:プラスチック被覆、スチールパイプ:アルミ合金、スタンド:ステンレス、ベース:ステンレス、ゴム(縁部)、ステップ台:スチール
質量(kg)
39.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
78×74×98~121
高さ(cm)
対応する上がりかまち:18~36
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12318069
-
¥
136,900
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください