Aron(アロン化成)
ATTOGRIP AT-C930
材質
手すり:ウッドパウダー混合半硬質樹脂アルミニウム、支柱:アルミニウム、ベースプレート:ステンレス、高さ調節固定ピン:ポリエチレン、ステンレスブラケット:アルミ合金、滑り止めシート(表面)、発泡ウレタン(接着面)ゴム系アクリル接着剤、端末保護カバー:塩化ビニル樹脂、その他樹脂部:ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×163×75・80・85(3段階)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12318078
-
約39
¥
241,500
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12318087
-
約48
¥
351,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください