テイコブリトルF

テイコブリトルF - 幸和製作所

グリップ型、馬蹄型の2種類のハンドルが使用可能

材質本体:アルミ、座面:ナイロン、袋:ポリエステル、PVC質量(kg)7.7寸法(cm)組み立て寸法:幅54×奥行66.5×高さ85.5~112.5、折り畳み寸法:幅54×奥行43.5×高さ86.5、座幅:29、座奥行座:33、面高さ:52.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12318245-
95,000
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする