幸和製作所
テイコブリトルワゴン ネイビー
テイコブリトルシリーズのカゴ乗せ機能付の歩行車です。
カゴを縦に乗せることができるため、安定感があります。
材質
本体:アルミニウム合金、座面:ナイロン、車輪:EVA・ポリプロピレン
質量(kg)
7
色
ネイビー
容量(L)
16
最大積載荷重(kg)
8
寸法(cm)
組み立て寸法:幅49.5×奥行60×高さ67~91、折りたたみ時:幅49.5×奥行42.5×高さ74、座幅:31、座奥行:20、座面高さ:48
最大使用者体重(kg)
75
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12318261
-
¥
83,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください