ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 強力タイプB-PS型 B-40PS
・回転と摺動が同時に伝達出来る
タイプB-PS
種類軸付タイプ
寸法H(mm)70
寸法L1(mm)1182(0/-F)
寸法F(mm)66(スライド量)
寸法S(mm)145
寸法D(Φmm)80
寸法E(mm)180
寸法l(mm)70
寸法L2(mm)954
寸法L3(mm)800
寸法d(Φmm)40(H7)
寸法I(mm)114
寸法A(Φmm)46
スプライン寸法(mm)36×42×7×8
内容量1個