ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 精密タイプH-P型 H-8P
・回転と摺動が同時に伝達出来る
タイプH-P
種類軸付タイプ
寸法H(mm)10.5
寸法L1(mm)423.5(0/-F)
寸法F(mm)25(スライド量)
寸法S(mm)70
寸法D(Φmm)16
寸法E(mm)50.5
寸法l(mm)16.5
寸法L2(mm)373.5
寸法L3(mm)300
寸法d(Φmm)8(H7)
寸法I(mm)25
寸法A(Φmm)8
スプリングピン寸法(mm)SCM415(取付用)
スプライン寸法(mm)大径8 m=0.5 z=14
内容量1個