ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 精密タイプH-P型 H-30P

ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 精密タイプH-P型 H-30P 三好キカイ ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 精密タイプH-P型 H-30P 三好キカイ

・回転と摺動が同時に伝達出来る

タイプH-P 種類軸付タイプ 寸法H(mm)55 寸法L1(mm)1164(0/-F) 寸法F(mm)60(スライド量) 寸法S(mm)115 寸法D(Φmm)57 寸法E(mm)140 寸法l(mm)51 寸法L2(mm)999 寸法L3(mm)800 寸法d(Φmm)30(H7) 寸法I(mm)82.5 寸法A(Φmm)35 スプライン寸法(mm)28×34×7×6 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12321867 H-30P
105,600
99,980
109,978 (税込)
29日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする