ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプK-P型 K-30P
・回転と摺動が同時に伝達出来る
タイプK-P
種類軸付タイプ
寸法H(mm)55
寸法L1(mm)1188.5(0/-F)
寸法F(mm)60(スライド量)
寸法S(mm)115
寸法D(Φmm)60
寸法E(mm)140
寸法l(mm)52.5
寸法L2(mm)1010.5
寸法L3(mm)800
寸法d(Φmm)30(H7)
寸法I(mm)89
寸法A(Φmm)35
スプリングピン寸法(mm)6(取付用)
スプライン寸法(mm)28×34×7×6
内容量1個