ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプK-P型 K-12P
・回転と摺動が同時に伝達出来る
タイプK-P
種類軸付タイプ
寸法H(mm)25
寸法L1(mm)584.5(0/-F)
寸法F(mm)35(スライド量)
寸法S(mm)80
寸法D(Φmm)25
寸法E(mm)85
寸法l(mm)23.5
寸法L2(mm)510.5
寸法L3(mm)400
寸法d(Φmm)12(H7)
寸法I(mm)37
寸法A(Φmm)12
スプライン寸法(mm)大径12 m=0.75 z=14
内容量1個