ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 強力タイプB-PS型 B-50PS
・回転と摺動が同時に伝達出来る
タイプB-PS
種類軸付タイプ
寸法H(mm)80
寸法L1(mm)1255(0/-F)
寸法F(mm)75(スライド量)
寸法S(mm)170
寸法D(Φmm)100
寸法E(mm)210
寸法l(mm)80
寸法L2(mm)985
寸法L3(mm)800
寸法d(Φmm)50(H7)
寸法I(mm)135
寸法A(Φmm)53
スプライン寸法(mm)42×48×8×8
内容量1個