ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 強力タイプB-PS型 B-60PS
・回転と摺動が同時に伝達出来る
タイプB-PS
種類軸付タイプ
寸法H(mm)84
寸法L1(mm)1312(0/-F)
寸法F(mm)80(スライド量)
寸法S(mm)185
寸法D(Φmm)120
寸法E(mm)230
寸法l(mm)84
寸法L2(mm)1012
寸法L3(mm)800
寸法d(Φmm)60(H7)
寸法I(mm)150
寸法A(Φmm)63
スプライン寸法(mm)52×60×10×8
内容量1個