ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 精密タイプH-P型 H-10P
・回転と摺動が同時に伝達出来る
タイプH-P
種類軸付タイプ
寸法H(mm)20
寸法L1(mm)440(0/-F)
寸法F(mm)30(スライド量)
寸法S(mm)80
寸法D(Φmm)20
寸法E(mm)65
寸法l(mm)17
寸法L2(mm)384
寸法L3(mm)300
寸法d(Φmm)10(H7)
寸法I(mm)28
寸法A(Φmm)10
スプライン寸法(mm)大径10 m=0.5 z=18
内容量1個